ELT - Equipo alimentación LED LC 110/500-B 4/10,5W 500A

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 110/500-B 4/10,5W 500A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Regulable corte de final fase -

  • Regulable corte de inicio de fase -

  • Regulable con pulsador -

  • Armazón - Receptáculo de plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918032

Ref.Sonepar

335798

EAN

8435110494951

Apto para uso en exteriores:

no

Regulable corte de final fase:

Regulable corte de inicio de fase:

Regulable con pulsador:

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

no

Intervalo de tensión secundario:

9...9 V

Intensidad de salida desde/hasta:

350...350 mA

Potencia de salida desde/hasta:

11...11 W

Grado de protección (IP):

IP20

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 11W LC regulable 4…10,5W 500mA. Equipos IP20. Protección eléctrica Clase II. Uso interior. Equipados con cubre-clemas y sistema de prensa-cables. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Aptos para montaje sobre madera. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Tipo de regulador que admite los modelos DLC: Corte al final de la fase y corte al principio de la fase. Regulación 5% - 100%. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT