ELT - Equipo alimentación LED LC 110/500b 4/10,5W 500A - 9918022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918022
Ref.Sonepar
265260
EAN
8435110494869
Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 11W LC estandar 4
10,5W 500mA. Equipos IP20. Protección eléctrica Clase II. Uso interior. Equipados con cubre-clemas y sistema de prensa-cables. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Aptos para montaje sobre madera. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Tipo de regulador que admite los modelos DLC: Corte al final de la fase y corte al principio de la fase. Regulación 5% - 100%. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


