ELT - Equipo alimentación LED LC 110/750-EN 4/10W 700A

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 110/750-EN 4/10W 700A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9916023

Ref.Sonepar

335787

EAN

8435110484631

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED IP67 4…10W 700mA estandar. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Tipo de regulador que admite los modelos DLC: Corte al final de la fase y corte al principio de la fase. Regulación 5% - 100%. Equipos IP67. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). Incorpora driver ENEC.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT