ELT - Equipo alimentación LED LC 116/350-AA 10/16W 350mA

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 116/350-AA 10/16W 350mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918232

Ref.Sonepar

252872

EAN

8435110488585

Equipos regulables de alimentación de corriente constante para módulos de LED 10…16W 350mA. Equipo IP20. Protección eléctrica Clase II. Uso interiores. Equipados con cubre-clemas y prensa-cables. Cierra cables primario y secundario para conductores entre 3 y 8 mm de diámetro. Sección máxima en clemas del secundario: 2,5 mm2. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Aptos para montaje sobre madera. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Tipo de regulador que admite los modelos DLC: Corte al final de la fase y corte al principio de la fase. Regulación 5% - 100%. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT