ELT - Equipo alimentación LED LC 125/700-AA 16/25W 700mA - 9918256

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 125/700-AA 16/25W 700mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918256

Ref.Sonepar

303951

EAN

8435110488547

Equipos regulables de alimentación de corriente constante para módulos de LED 16…25W 700mA. Equipo IP20. Protección eléctrica Clase II. Uso interiores. Equipados con cubre-clemas y prensa-cables. Cierra cables primario y secundario para conductores entre 3 y 8 mm de diámetro. Sección máxima en clemas del secundario: 2,5 mm2. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Aptos para montaje sobre madera. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Tipo de regulador que admite los modelos DLC: Corte al final de la fase y corte al principio de la fase. Regulación 5% - 100%. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT