ELT - Equipo alimentación LED LC 148/1050-E 26/48W 1050A

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 148/1050-E 26/48W 1050A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918174

Ref.Sonepar

852974

EAN

8499212503461

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED 23…48W 1050mA estándar. Equipos IP20. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexióm rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2%. THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT