ELT - Equipo alimentación LED LC 150/350-E-C2 23/50W 350A - 9918181

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 150/350-E-C2 23/50W 350A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918181

Ref.Sonepar

756472

EAN

8499210908916

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED LC-E-C2 220-240V DC/AC 50-60Hz 23...50W 350mA estándar. Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT