ELT - Equipo alimentación LED LC 150/700-D 24/50W 700A - 9918107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918107
Ref.Sonepar
335800
EAN
8435110484730
Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED LC-D 220-240V DC/AC 50-60Hz 24
50W 700mA. Equipos IP20. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.


