ELT - Equipo alimentación LED LC 150/700-E-C2 24/50W 700A

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 150/700-E-C2 24/50W 700A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918183

Ref.Sonepar

276022

EAN

8435110487762

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED LC-E-C2 220-240V DC/AC 50-60Hz 24...50W 700mA estándar. Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT