ELT - Equipo alimentación LED LC 160/700-C 24/60W 700A

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED LC 160/700-C 24/60W 700A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918040

Ref.Sonepar

217451

EAN

8435110480640

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 60W LC-C 220-240V DC/AC 50-60Hz 24...60W 700mA. Equipos IP20. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Alto factor de potencia. Protección contra sobrecarga. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC: 198-264V, DC: 150-270V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5 - 1,5 mm2. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT