ELT - Equipo alimentación modulo LED FAV 30/24-B 30W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907125
Ref.Sonepar
267173
EAN
8435110496016
Equipo de alimentación FAV-B IP20 220-240V 50-60Hz 30W 24Vdc para módulos LED de tendión constante. Uso interior. SELV. Alto rendimiento. Baja tensión de rizado y ruido. Protección contra cortocircuitos. Protección contra sobre cargas.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT