ELT - Equipo alimentación modulo LED FAV 50/24-B 50W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907127
Ref.Sonepar
335775
EAN
8435110503431
Equipo de alimentación FAV-B IP20 220-240V 50-60Hz 50W 24Vdc para módulos LED de tendión constante. Uso interior. SELV. Alto rendimiento. Baja tensión de rizado y ruido. Protección contra cortocircuitos. Protección contra sobre cargas.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT