ELT - Equipo alimentación modulo LED FAV 75/12-B 75W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907108
Ref.Sonepar
157896
EAN
8435110493190
Equipo de alimentación FAV-B IP20 220-240V 50-60Hz 75W 12Vdc para módulos LED de tendión constante. Uso interior. SELV. Alto rendimiento. Baja tensión de rizado y ruido. Protección contra cortocircuitos. Protección contra sobre cargas.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT