ELT - Equipo cofre HID VHE200/38-40-4-IP55 2000W

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo cofre HID VHE200/38-40-4-IP55 2000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210300

Ref.Sonepar

419607

EAN

8435110423944

Equipo completo en cofre IP65 para halogenuros métalicos VHE 200/38-40-4AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Uso exterior. Clase térmica tw = 130ºC. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT