ELT - Equipo completo compacto VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P 250W 230V 50h para lámparas de descarga HID uso interior

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo completo compacto VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P 250W 230V 50h para lámparas de descarga HID uso interior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6216105

Ref.Sonepar

231255

EAN

8435110505480

El equipo completo compacto VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P de ELT es una solución integral para la iluminación interior con lámparas de descarga HID. Con una potencia nominal de 250W y una tensión de 230V, este equipo es compatible con sistemas eléctricos estándar de 50h. El diseño compacto permite una fácil instalación en espacios reducidos, optimizando el uso del espacio y facilitando el mantenimiento. El acabado en color marrón básico se integra discretamente en cualquier entorno de interior. Este equipo de ELT cumple con los más altos estándares de rendimiento y eficiencia, proporcionando una iluminación de alta calidad y confiable. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación robustas y eficientes.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT