ELT - Equipo completo compacto VSI 40/23-ARCE-400-P 400W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212794
Ref.Sonepar
242251
EAN
8435110449838
El equipo Completo Compacto VSI 40/23-ARCE-400-P de la marca ELT es una solución integral diseñada para su uso con lámparas de descarga HID en interiores. Con una potencia nominal de 400W y una tensión de 230V, este equipo es compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su acabado en color marrón básico se integra discretamente en cualquier entorno. Este equipo de la marca ELT, reconocida por su innovación y fiabilidad, cumple con las normativas de seguridad y rendimiento más exigentes, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones robustas y confiables para sus proyectos de iluminación interior.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


