ELT - Equipo completo compacto VSI 5/23-A2-ARCE-100-DP-P 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convencional
Para tipo de lámpara HS - sí
Apto para potencia de lámpara - 100...100 W
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216101
Ref.Sonepar
242250
EAN
8435110505442
Modelo:
Convencional
Para tipo de lámpara HS:
sí
Apto para potencia de lámpara:
100...100 W
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
El equipo completo compacto VSI 5/23-A2-ARCE-100-DP-P 50W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución integral para la iluminación interior con lámparas de descarga HID. Este equipo compacto, diseñado para uso profesional en instalaciones y construcciones, ofrece una tensión de 230V y una potencia nominal de 50W, proporcionando un rendimiento eficiente y confiable. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, y su acabado en color marrón básico se adapta a cualquier entorno interior. Con la garantía de ELT, este equipo compacto es una opción segura para proyectos de iluminación que requieren un rendimiento óptimo y una instalación sin complicaciones.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


