ELT - Equipo completo compacto VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo completo compacto VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6216102

Ref.Sonepar

231249

EAN

8499012092479

El equipo completo compacto VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P 70W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución integral y compacta para la iluminación interior con lámparas de descarga HID. Este equipo, diseñado para un uso profesional en instalaciones y construcciones, cuenta con una tensión de 230V y una potencia nominal de 70W, ofreciendo un rendimiento eficiente y fiable. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, lo que lo hace ideal para proyectos de iluminación interior que requieran una solución de alta potencia en un formato reducido. El color básico del equipo es marrón, lo que le permite integrarse discretamente en una variedad de entornos interiores. Con la garantía de calidad de ELT, este equipo compacto es una opción robusta y eficiente para los profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT