ELT - Equipo completo VSI 10/23-A2-AF-400-P 100W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216113
Ref.Sonepar
242242
EAN
8435110506067
El equipo completo VSI 10/23-A2-AF-400-P 100W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución integral diseñada para lámparas de descarga HID de uso interior. Este equipo se caracteriza por su tensión de 230V y una potencia nominal de 100W. La marca ELT es reconocida por su innovación y compromiso con la eficiencia energética, y este equipo no es la excepción. Con su diseño robusto y compacto, es ideal para instalaciones en espacios interiores donde se requiere una iluminación potente y confiable. Los profesionales de la instalación y construcción encontrarán en este equipo de ELT una opción de alto rendimiento y fácil instalación. Su funcionamiento a 50Hz garantiza una operación estable y continua, minimizando el riesgo de interrupciones o fallos. En resumen, el equipo completo VSI 10/23-A2-AF-400-P 100W 230V 50Hz de ELT es una elección segura para proyectos de iluminación interior que requieren fiabilidad y eficiencia.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


