ELT - Equipo completo VSI 25/23-A2-AF-400-P 250W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216115
Ref.Sonepar
242244
EAN
8435110506081
El equipo completo VSI 25/23-A2-AF-400-P 250W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución integral para la instalación de lámparas de descarga HID de uso interior. Este equipo está diseñado para operar con una tensión de 230V, proporcionando una potencia nominal de 250W. La marca ELT, reconocida en el sector de la construcción e instalación, garantiza un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional. Este equipo completo incluye todos los componentes necesarios para una instalación eficiente y segura. Su diseño compacto y robusto facilita su montaje en espacios interiores. La frecuencia de operación es de 50Hz, lo que asegura una compatibilidad amplia con las redes eléctricas estándar. En resumen, el equipo completo VSI 25/23-A2-AF-400-P 250W 230V 50Hz de ELT es una opción confiable y eficiente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


