ELT - Equipo completo VSI 40/23-3-AF-400-P 400W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior - 6212123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6212123
Ref.Sonepar
242245
EAN
8435110435756
El equipo completo VSI 40/23-3-AF-400-P de la marca ELT es una solución integral para la iluminación interior con lámparas de descarga HID. Diseñado para funcionar con una tensión de 230V, este equipo ofrece una potencia nominal de 400W, proporcionando un rendimiento óptimo y eficiente. Con una frecuencia de operación de 50Hz, garantiza una iluminación estable y sin parpadeos. Este equipo ELT está diseñado para ser fácilmente instalado por profesionales de la construcción e instalación, con todas las conexiones y componentes claramente identificados. Su diseño compacto y robusto asegura una larga vida útil y un rendimiento fiable en todas las condiciones de uso interior. Este equipo ELT es una solución de iluminación de alta potencia que cumple con las más altas exigencias técnicas.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT