ELT - Equipo completo VSI 5/23-A2-AF-400-P 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216111
Ref.Sonepar
630471
EAN
8499160588336
El equipo completo VSI 5/23-A2-AF-400-P de la marca ELT es una solución integral para la instalación de lámparas de descarga HID en interiores. Este equipo está diseñado para operar con una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 50W. Su diseño compacto y robusto lo hace ideal para instalaciones en espacios reducidos o con requerimientos específicos de tamaño. Este equipo de la marca ELT proporciona un rendimiento óptimo y constante, garantizando una operación eficiente y segura de las lámparas de descarga HID. Su instalación y mantenimiento son sencillos, gracias a su diseño intuitivo y a los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación. El equipo completo VSI 5/23-A2-AF-400-P de ELT es la elección perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones confiables y eficientes para la iluminación interior.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT