ELT - Equipo completo VSI 7/23-A2-AF-400-P 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216112
Ref.Sonepar
242241
EAN
8435110506050
El equipo Completo VSI 7/23-A2-AF-400-P 70W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución integral para la iluminación interior con lámparas de descarga HID. Este equipo está diseñado para operar a una tensión de 230V, proporcionando una potencia nominal de 70W. Su rendimiento optimizado asegura una iluminación eficiente y estable, adaptándose a las necesidades de cualquier proyecto de instalación y construcción. La marca ELT es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia técnica, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria. Este equipo completo no es una excepción, ofreciendo una solución de iluminación de alto rendimiento para uso interior. Su diseño robusto y su fácil instalación lo hacen ideal para profesionales que buscan soluciones de iluminación confiables y eficientes.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT