ELT - Equipo de alimentación de tensión constante LV 200/12-T-IP67 200-240V 75...200W 12V para módulos LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907133
Ref.Sonepar
335780
EAN
00989907133
Equipo de alimentación de tensión constante LV 200/12-T-IP67 200-240V 75...200W 12V para módulos led. Equipos IP67 diseñados para uso interior y exterior Protección eléctrica Clase I. Protección contra sobrecargas. Protección contra sobretemperatura. Protección contra sobretensiones. Protección contra cortocircuitos. Vida útil a máxima tc permitida: 50.000 h. Tolerancia tensión de salida ± 5%.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT