ELT - Equipo de alimentación de tensión constante LV 200/24-C2 200-240V 100...200W 24V para módulos LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907112
Ref.Sonepar
335772
EAN
8435110505992
Equipo de alimentación de tensión constante LV 200/24-C2 200-240V 100...200W 24V para módulos led. Equipos IP20. Protección eléctrica Clase II. Equipados con cubre-clemas. Tapacables de fijación tornillo. Para módulos LED de tensión constante. Uso interior. SELV. Alto rendimiento. Baja tensión de rizado y ruido. Protección contra cortocircuitos. Protección contra sobre cargas. Vida útil a máxima tc permitida: 30.000 h. Tolerancia tensión de salida ± 5%.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT