ELT - Equipo de alimentación LV 100/12-T-IP67 200-240V 0?100W 12V para módulos LED - 9907135
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907135
Ref.Sonepar
335782
EAN
00989907135
El equipo de Alimentación LV 100/12-T-IP67 de la marca ELT es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para módulos LED. Con una tensión de entrada de 200-240V, puede proporcionar una potencia nominal de 0 a 100W a una salida de 12V. Este equipo de alimentación es ideal para instalaciones y construcciones que requieran una fuente de energía confiable y eficiente para sus módulos LED. En términos de seguridad, el equipo de alimentación ELT LV 100/12-T-IP67 cumple con las normativas más estrictas. Cuenta con un grado de protección IP67, lo que significa que es completamente resistente al polvo y puede soportar la inmersión temporal en agua. Este nivel de protección lo hace adecuado para su uso en condiciones ambientales adversas. En resumen, el equipo de Alimentación LV 100/12-T-IP67 de ELT es una solución robusta y confiable para alimentar módulos LED en una variedad de aplicaciones de instalación y construcción.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


