ELT - Equipo de alimentación LV 100/24-T-IP67 200-240V 0?100W 24V para módulos LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907136
Ref.Sonepar
335783
EAN
00989907136
El equipo de alimentación LV 100/24-T-IP67 200-240V 0?100W 24V para módulos LED de la marca ELT es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este equipo de alimentación, con una tensión de 200-240V y una potencia nominal de 0 a 100W, es ideal para módulos LED. La marca ELT es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este equipo de alimentación no es una excepción. Con una tensión de 24V, este dispositivo proporciona una alimentación constante y segura para sus módulos LED, garantizando un rendimiento óptimo. En cuanto a la seguridad, el equipo de alimentación LV 100/24-T-IP67 de ELT cumple con las normativas más rigurosas. Cuenta con un grado de protección IP67, lo que significa que es completamente resistente al polvo y puede soportar la inmersión en agua hasta un metro durante 30 minutos. Este equipo de alimentación de ELT es una solución confiable y eficiente para todas sus necesidades de iluminación LED. Con su robusta construcción y su alto grado de protección, es una elección excelente para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


