ELT - Equipo de alimentación LV 320/24-T-IP67 200-240V 150..320W 24V para módulos LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9907138
Ref.Sonepar
335784
EAN
00989907138
El equipo de alimentación LV 320/24-T-IP67 de la marca ELT es una solución robusta y confiable para la alimentación de módulos LED. Diseñado para manejar una entrada de 200-240V, este equipo tiene una potencia nominal de 150 a 320W y proporciona una salida de 24V. Su grado de protección IP67 asegura su resistencia contra el polvo y la inmersión temporal en agua, lo que lo hace ideal para instalaciones en condiciones adversas o al aire libre. Cuenta con todas las normativas de seguridad requeridas, garantizando así su fiabilidad y seguridad en su uso. Este equipo de ELT es una opción excelente para los profesionales de la instalación y construcción que buscan un equipo de alimentación eficiente y duradero para sus proyectos de iluminación LED.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT