ELT - Equipo de doble nivel de potencia VSI 5/23-2P-RASE-CA-P 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6114638
Ref.Sonepar
242419
EAN
8435110505503
El equipo de doble nivel de potencia VSI 5/23-2P-RASE-CA-P 50W 230V 50Hz de la marca ELT es una solución óptima para lámparas de descarga HID. Este dispositivo, diseñado para profesionales de la instalación y construcción, ofrece una tensión de 230V, lo que garantiza un rendimiento eficiente y estable. La potencia nominal de 50W proporciona suficiente energía para mantener las lámparas de descarga HID funcionando de manera eficaz. El equipo de doble nivel de ELT es una opción confiable para aquellos que buscan un rendimiento excepcional en sus proyectos de iluminación. Con su diseño robusto y especificaciones técnicas, este equipo es ideal para aplicaciones de iluminación de alta demanda.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT