ELT - Equipo HID VHI 40/23-ARCE-400-P 400W 230V - 6212796

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo HID VHI 40/23-ARCE-400-P 400W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212796

Ref.Sonepar

213544

EAN

8435110435121

Equipo completo enchufable ARCE para lámparas de halogenuros metalicos VHI-ARCE 230V 50Hz 40W con protección térmica. Equipos con reactancia y subconjunto enchufable que incorpora arrancador y condensador de corrección del f. de p. para incorporar. Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw = 130ºC. Con bornera de conexión por tornillo de 2,5 mm2. Para asegurar la continuidad de la toma de tierra, indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto enchufable.