Fin de vida

ELT - EQUIPO HID VSI 7/23-ARCE-150 70W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - EQUIPO HID VSI 7/23-ARCE-150 70W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio a alta presión

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212705

Ref.Sonepar

42329

EAN

8435110425894

Tipo de lámpara:

Lámpara de vapor de sodio a alta presión

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Equipo completo enchufable para lámparas de vapor de sodio a alta presión con arrancador digital temporizado. Con bornera de conexión por tornillo de 2,5 mm2. Para asegurar la continuidad de la toma de tierra, indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto (Ejemp. VSI 15/23-ARCE-150-P).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT