ELT - Equipo HID VSI40/23-3-AF-400 halógena 400W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo HID VSI40/23-3-AF-400 halógena 400W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212180

Ref.Sonepar

335704

EAN

8499010209527

Equipo completo para lámparas de halogenuros metálicos VMI-AF 230V 50Hz 400W. Equipos con reactancia, arrancador y condensador de corrección del f.de p. para incorporar. Reactancias impregnadas al vacío en resina de políester. Clase térmica tw= 130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 y 4 mm2 para laspotencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente. Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT