ELT - Equipo VHE 3/23-A2-C2-AI-P 35W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210731
Ref.Sonepar
242259
EAN
8435110506029
El equipo VHE 3/23-A2-C2-AI-P 35W 230V 50Hz de la marca ELT es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para lámparas de descarga HID. Su uso está destinado para exteriores, gracias a su grado de protección IP54, que le otorga resistencia a la entrada de polvo y salpicaduras de agua. Este equipo opera a una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 35W, lo que lo hace ideal para instalaciones que requieren una fuente de luz potente y eficiente. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, garantizando un funcionamiento seguro y confiable. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación y garantiza una larga vida útil. Con el respaldo de la marca ELT, este equipo es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


