ELT - Equipo VSE 10/23-A2-C2-AI-P 100W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210616
Ref.Sonepar
241959
EAN
8435110505602
El equipo VSE 10/23-A2-C2-AI-P 100W 230V 50Hz de la marca ELT ha sido diseñado específicamente para lámparas de descarga HID de uso exterior. Este equipo, con una potencia nominal de 100W y una tensión de 230V, garantiza un rendimiento óptimo y una eficiencia energética superior. Su grado de protección IP54 lo hace resistente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para instalaciones al aire libre. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente. Con la tecnología de ELT, este equipo ofrece una solución robusta y duradera para las necesidades de iluminación exterior.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT