ELT - Equipo VSE 15/23-A2-C2-AI-P 150W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210649
Ref.Sonepar
242257
EAN
8435110505589
El equipo VSE 15/23-A2-C2-AI-P 150W 230V 50Hz de la marca ELT es un dispositivo diseñado para lámparas de descarga HID, especialmente creado para su uso en exteriores. Este equipo es un producto robusto y resistente, con una tensión de funcionamiento de 230V y una potencia nominal de 150W. La seguridad es una de las prioridades de ELT, por lo que este equipo cumple con las normativas más exigentes. Cuenta con un grado de protección IP54, lo que garantiza su resistencia al polvo y a salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Este equipo de ELT es una solución eficiente y segura para la iluminación exterior, proporcionando un rendimiento óptimo en cualquier condición climática. Su diseño compacto y su facilidad de instalación hacen que sea una opción preferida por los profesionales de la instalación y construcción. En resumen, el equipo VSE 15/23-A2-C2-AI-P 150W 230V 50Hz de ELT combina rendimiento, seguridad y durabilidad en un solo producto, lo que lo convierte en la elección ideal para cualquier proyecto de iluminación exterior.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


