ELT - Equipo VSE 25/23-A2-C2-AI-P 250W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210595
Ref.Sonepar
242258
EAN
8435110505565
El equipo VSE 25/23-A2-C2-AI-P 250W 230V 50Hz de la marca ELT es un dispositivo de alto rendimiento diseñado específicamente para lámparas de descarga HID. Su uso está destinado a aplicaciones en exteriores, gracias a su grado de protección IP54 que garantiza su resistencia a condiciones climáticas adversas. Este equipo opera con una tensión de 230V y ofrece una potencia nominal de 250W, proporcionando un rendimiento eficiente y confiable. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, lo que asegura su fiabilidad y durabilidad en el tiempo. La marca ELT es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en el diseño de sus productos, y este equipo no es la excepción. Su construcción robusta y su tecnología avanzada lo convierten en la opción ideal para profesionales de la instalación y la construcción que buscan soluciones de iluminación de alta calidad.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


