ELT - Equipo VSE 5/23-A2-C2-AI-P 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210386
Ref.Sonepar
242256
EAN
8435110505534
El equipo VSE 5/23-A2-C2-AI-P 50W 230V 50Hz de la marca ELT es un dispositivo diseñado para lámparas de descarga HID en aplicaciones exteriores. Este equipo, con una potencia nominal de 50W y una tensión de 230V, es capaz de proporcionar un rendimiento óptimo en condiciones adversas gracias a su grado de protección IP54, que garantiza su resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Este equipo de ELT cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para los profesionales de la instalación y construcción. Su diseño robusto y su capacidad para operar en una amplia gama de condiciones climáticas lo hacen ideal para una variedad de aplicaciones exteriores.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


