ELT - Equipo VSE 7/23-A2-C2-AI-P 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210174
Ref.Sonepar
242255
EAN
8435110505541
El equipo VSE 7/23-A2-C2-AI-P 70W 230V 50Hz de la marca ELT es un dispositivo de iluminación exterior diseñado para lámparas de descarga HID. Este equipo, con una tensión de 230V y una potencia nominal de 70W, es ideal para proyectos de iluminación que requieren un alto rendimiento y eficiencia energética. La robustez de su diseño y su grado de protección IP54 lo hacen resistente a las inclemencias del tiempo, garantizando su durabilidad y fiabilidad en entornos exteriores. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, lo que asegura su instalación y uso seguros. Con ELT, obtienes un equipo de iluminación exterior de alto rendimiento que cumple con las expectativas más exigentes de los profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


