ELT - Fuente alimentación LC 125/500-A-UN 1x25W 110-277V - 9918262

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Fuente alimentación LC 125/500-A-UN 1x25W 110-277V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918262

Ref.Sonepar

335806

EAN

8435110490380

Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED 8...25W 500mA. Tensión universal 110-277V. Equipos IP20. Protección eléctrica Clase II. Uso interiores. Equipados con cubre-clemas y prensa-cables. Cierra cables primario y secundario para conductores entre 3 y 8mm de diámetro. Sección máxima en clemas del secundario: 2,5 mm2. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Aptos para montaje sobre madera. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Tensión permitida AC/DC: 99-305V. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).