ELT - Fuente alimentación LC 150/350-E-UN 1x23..50W 110-277V - 9918271
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918271
Ref.Sonepar
335808
EAN
8435110491349
Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED LC-E-UN 110-277V DC/AC 50-60Hz 350mA. Equipos IP20. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga.Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 99-305V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2%. THD 10%.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


