ELT - Fuente alimentación LCM 42/350...1050-E 42W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918311
Ref.Sonepar
335809
EAN
00989918311
Equipo de alimentación multicorriente de corriente constante para módulos de LED hasta 42W LCM-E 220-240V DC/AC 50-60Hz. 16 corrientes de salida seleccionables con microswitch. Equipos IP20. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). Rizado de corriente de salida 2%. Bajo THD.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


