ELT - Fuente alimentación LCM 42/350...1050-E-C2 42W - 9918321

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Fuente alimentación LCM 42/350...1050-E-C2 42W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918321

Ref.Sonepar

335810

EAN

8435110492995

Equipo de alimentación multicorriente de corriente constante para módulos de LED hasta 42W LCM-E-C2 220-240V DC/AC 50-60Hz. 16 corrientes de salida seleccionables con microswitch. Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT