ELT - Fuente de alimentación en corriente constante DLC 137/1200-E-C2-1...10V 1x25...37W para módulos LED 1...?10V clase II

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Fuente de alimentación en corriente constante DLC 137/1200-E-C2-1...10V 1x25...37W para módulos LED 1...?10V clase II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918346

Ref.Sonepar

763542

EAN

8499211003108

Fuente de alimentación en corriente constante DLC 137/1200-E-C2-1...10V 1x25...37W para módulos led 1...…10V clase II. Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II. Control de regulación de corriente mediante señal 1…10V. Rango de regulación: 10…100%. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 4% THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT