Fin de vida

ELT - Fuente de alimentación en corriente constante LC 137/1200-E-C2-UN 1x15..37W 110-277V para módulos LED clase II tensión universal

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Fuente de alimentación en corriente constante LC 137/1200-E-C2-UN 1x15..37W 110-277V para módulos LED clase II tensión universal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918286

Ref.Sonepar

260341

EAN

8435110498171

Fuente de alimentación en corriente constante LC 137/1200-E-C2-UN 1x15..37W 110-277V para módulos led clase II tensión universal. Equipos hasta 50W. Clase II y uso independiente. Tensión universal 110-277V. IP20. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 99-305VCo. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT