ELT - ILC PROGRAMMER

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - ILC PROGRAMMER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3512003

Ref.Sonepar

1017736

EAN

8499214952007

Interfaz de programación iLC programmer para equipos de control Esmart. Entrada Mini USB 2.0 (tipo AB), hasta 4 equipos de control. Fuente de alimentación externa (6V DC, 1A DC) hasta 64 equipos de control. Conector EIAJ-2. Salida DALI protegida contra eventos de cortocircuito. (En caso de un cortocircuito mantenido, la fuente interna DALI se desconecta). 5 LEDs indicadores: - Sobrecarga. - Fuente de alimentación DALI externa. - Comunicación. - Fuente de alimentación DALI interna. - Encendido. Temperatura ambiente de trabajo: 0?+50ºC. Facilidad de programación y actualización. Tipo de protección: IP20.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT