ELT - LC 148/1050-E-C2 1X23...48W 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918184
Ref.Sonepar
1056409
EAN
8499215506049
Equipo de alimentación de corriente constante para módulos de LED LC-E-C2 220-240V DC/AC 50-60Hz 23...48W 1050mA estándar. Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II. Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m. Alto factor de potencia. Protección térmica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5-1,5 mm2. Conexión de equipos en serie. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). (2) Rizado de corriente de salida 2% THD 10%.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


