ELT - LC 54V/700-XR-IP67 1X54W 220-240V - 9916201

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - LC 54V/700-XR-IP67        1X54W 220-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9916201

Ref.Sonepar

1049447

EAN

8499215407094

La fuente de alimentación corriente constante LC 54V/700-XR-IP67 1x54W 220-240V para módulos LED clase II IP67 de la marca ELT es un componente esencial para cualquier proyecto de iluminación LED. Este dispositivo garantiza una alimentación constante y segura para los módulos LED, asegurando su óptimo rendimiento y durabilidad. En términos técnicos, esta fuente de alimentación tiene una tensión de entrada de 220-240V y una potencia nominal de 54W. Su diseño robusto y resistente la hace ideal para instalaciones en condiciones adversas, ya que cuenta con un grado de protección IP67, lo que significa que es totalmente resistente al polvo y puede soportar la inmersión en agua. En cuanto a las normativas, esta fuente de alimentación cumple con todas las regulaciones y estándares de seguridad necesarios, lo que la convierte en una opción confiable para profesionales de la instalación y la construcción. En resumen, la fuente de alimentación corriente constante LC 54V/700-XR-IP67 1x54W 220-240V para módulos LED clase II IP67 de ELT es una solución eficiente y segura para alimentar módulos LED en una variedad de aplicaciones.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT