Fin de vida

ELT - Modulo alimentación EMERLED 12-50V 3W 1h

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Modulo alimentación EMERLED 12-50V 3W 1h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9953061

Ref.Sonepar

483461

EAN

8435110495293

Kit para alumbrado de emergencia con autodiagnóstico emerLED 230V 50-60Hz para luminarias LED de corriente constante 12V/50V 3W 1 hora. Los emerLED tienen que ser empleados en combinación con un equipo de alimentación de corriente constante para módulos LED en las luminarias. Protección eléctrica: Clase I. Grado de protección: IP 20. Autotest de acuerdo a EN 62034. Válido para instalaciones. DIN 0108 / EN 50172. Admite cables de sección 0,5 - 1,5 mm2 con pelado 8 mm. Los soportes para la batería deben solicitarse separadamente. Unidad de iluminación de emergencia polivalente. Válida para cualquier configuración. La corriente máxima de funcionamiento del módulo LED deberá ser inferior a 2,5A. En el caso de un fallo de red, los equipos de emergencia emerLED están provistos de un quinto polo para la desconexión de su alimentación, de forma que el módulo LED se aisla completamente del driver, asegurando su correcto reencendido cuando regresa a modo normal de funcionamiento.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT