ELT - Modulo alimentación FLUO FES-6-80/4SC/60 4,8V 1,8Ah

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Modulo alimentación FLUO FES-6-80/4SC/60 4,8V 1,8Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9513040

Ref.Sonepar

176802

EAN

8435110486550

Módulo para alumbrado de emergencia, con autodiagnóstico para lámparas fluorescentes de 6 a 80W FES 220-230V 50-60Hz 175x22mm. Protección eléctrica: Clase I. Grado de protección: IP 20. Autotest de acuerdo a EN 62034, Válido para instalaciones. DIN 0108 / EN 50172. Admite cables de sección 0,5 - 1,5 mm2 con pelado 7-7,5 mm. Los soportes para la batería deben solicitarse separadamente. Unidad de iluminación de emergencia universal. Válida para cualquier configuración con cualquier balasto electrónico o electromagnético. En el caso de un fallo de red los equipos de emergencia FES están diseñados para monitorizar los cuatro pines de una lámpara fluorescente desde 6 a 80W. De forma que la lámpara se aísla completamente del balasto, además posee un quinto polo para la desconexión de su alimentación. Las baterías se entregan descargadas. Para una prueba funcional puede ser suficiente un tiempo de carga mínimo de 10 minutos. Para obtener un rendimiento total deberá estar conectada a la red eléctrica durante al menos 48 horas.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT