ELT - Modulo LED LINE 2-2100-840 17,1W 700mA - 9950527

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Modulo LED LINE 2-2100-840 17,1W 700mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9950527

Ref.Sonepar

776599

EAN

8499211211558

Módulo LED eLED LINE 2 2500 840 eLED LINE 560x40mm 2500 17,1W. Módulo de LED apropiado para funcionamiento en corriente constante. Alta eficiencia lumínica. Baja tensión del módulo lo que permite aplicaciones de hasta más de 4.000lm con una tensión inferior a 50V. Bajo calentamiento del módulo debido al funcionamiento independiente del LED a baja corriente. Instalación en luminaria. Angulo de visión 120°. Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam - 3SDCM. Bajo calentamiento del módulo, no requiere ningún tipo de disipación extra. Regulable. Posición de la operación indiferente. Protección contra inversión de polaridad. Diseñado bajo requerimientos ZHAGA libro 7 cat. LLE-L56W4. Conexión mediante conector rápido. Conector que permite conexión y desconexión. Sección conductor: 0,2... 0,75 mm2. Longitud de pelado: 6... 7 mm. Larga vida de 50.000 hotas a Tc con flujo luminoso 70% de este periodo.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT